Skrutka s očkom, ⌀ závitu: M6

Č. pol.: 086472 M6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 0,4 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 25 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 45 mm
⌀ zväzku Podložka C 25 mm
Rozmer D 10 mm
Dĺžka závitu Matica E 10 mm
Celková výška F 45 mm
⌀ závitu M6
Dĺžka závitu 13 mm
Hmotnosť 0,09 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086472 M6
EAN/GTIN 2050001757999
Výrobca/zodpovedná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka