{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
Binnen-⌀ ring A | 25 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 45 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 25 mm | |
Maat D | 10 mm | |
Draadlengte moer E | 10 mm | |
Totale hoogte F | 45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M6 | |
Draadlengte | 13 mm | |
Gewicht | 0,09 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer |
086472 M6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050001757999
Kopiëren |
|
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |