Rengasruuvi, Kierteen ⌀: M6

Tuote nro.: 086472 M6
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
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 4:1 0,4 t
Sisä-⌀ rengas A 25 mm
Ulko-⌀ rengas B 45 mm
Laipan ⌀ tuki C 25 mm
Mitta D 10 mm
Kierteen pituus mutteri E 10 mm
Kokonaiskorkeus F 45 mm
Kierteen ⌀ M6
Kierrepituus 13 mm
Paino 0,09 kg
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086472 M6
EAN / GTIN 2050001757999
Valmistaja/vastuuhenkilö LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Ohje:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
SF 4:1 = turvakerroin 4.