Prstenasti vijak, ⌀ navoja: M6

Artikl br.: 086472 M6
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 4:1 0,4 t
Unutarnji ⌀ prstena A 25 mm
Vanjski ⌀ prstena B 45 mm
⌀ vijenca, podloga C 25 mm
Dimenzija D 10 mm
Duljina navoja za maticu E 10 mm
Ukupna visina F 45 mm
⌀ navoja M6
Duljina navoja 13 mm
Težina 0,09 kg
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086472 M6
Kopija
EAN / GTIN 2050001757999
Kopija
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!
SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu