{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Maks. nośność | 12 000 kg | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Gwint M | M30 | |
| Długość gwintu L | 45 mm | |
| Średnica zewnętrzna pierścienia B | 108 mm | |
| Średnica wewnętrzna pierścienia A | 60 mm | |
| Grubość pierścienia/ucha G | 24 mm | |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 | |
| Maks. nośność, 4:1 | 12 000 kg | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Śruba pierścieniowa | |
| Materiał | stal | |
| Wysokość całkowita | 109 mm |
| Numer artykułu | 086472 M30 | |
| EAN / GTIN | 2050001741806 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |