{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Czerwony
|
|
| Maks. nośność |
16 000 kg
|
|
| Sposób mocowania |
sprawdziany do gwintu UNF
|
|
| Gwint M |
M36
|
|
| Długość gwintu L |
54 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna pierścienia B |
126 mm
|
|
| Średnica wewnętrzna pierścienia A |
70 mm
|
|
| Grubość pierścienia/ucha G |
28 mm
|
|
| Współczynnik bezpieczeństwa |
4:1
|
|
| Maks. nośność, 4:1 |
16 000 kg
|
|
| Powierzchnia |
wersja lakierowana
|
|
| Rodzaj produktu |
Śruba pierścieniowa
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Wysokość całkowita |
128 mm
|
| Numer artykułu | 086472 M36 | |
| EAN / GTIN | 2050001757937 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |