Rozpylacz ciśnieniowy z 2 dyszami, typ: 2

Nr art.: 083496 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 686 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Ciśnienie robocze maks. 3 bar
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał głowicy rozpylającej Poliamid (PA)
Materiał uszczelki Viton
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Z wężem tak
Pojemność 2 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki; Oleje mineralne; smary; węglowodory; środek do czyszczenia hamulców
Produkt nie nadaje się do Agresywne ciecze
Właściwości Funkcja rozpylania ciągłego; Dysza rozpylająca przestawna; Stopka; Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Numer producenta 083496 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana dysza rozpylająca od mgiełki do wiązki punktowej.
2 dysze rozpylające o różnych długościach, rozpylanie w każdym położeniu, z uszczelką z Vitonu. Z dźwigienką blokującą do rozpylania ciągłego.

Zastosowanie:

Odporność na działanie powszechnie stosowanych cieczy zawierających rozpuszczalniki, węglowodorów (środki do czyszczenia hamulców), olejów mineralnych i smarów. Nie nadaje się do zastosowanie do agresywnych cieczy, mogących uszkodzić uszczelki z Vitonu.