Spruzzatore pneumatico con 2 spruzzatori diversi, Modello: 2

Codice art.: 083496 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.732 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Colore blu; arancione
Pressione di esercizio max. 3 bar
Materiale corpo plastica
Materiale testina nebulizzatrice Poliammidi (PA)
Materiale guarnizione Viton
Tipo di prodotto Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali
Con tubo flessibile sì
Capacità 2 l
Per Liquidi contenenti solventi; Oli minerali; detergenti per freni; grassi; idrocarburi
Non adatto per Liquidi aggressivi
Caratteristiche Funzione di spruzzatura continua; Nebulizzatore regolabile; Base; Con pistola a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Codice del produttore 083496 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. Ugelli regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
2 ugelli disponibili in diverse lunghezze, per nebulizzare in qualsiasi posizione, con guarnizione Viton. Con leva di arresto per funzione di spruzzatura continua.

Uso:

Resistente ai comuni liquidi a base di solventi, agli idrocarburi (detergente per freni), agli oli minerali e ai grassi. Non adatto per liquidi aggressivi che possono danneggiare la guarnizione in Viton.