Tlakový rozprašovač se 2 různými tryskami, Typ: 2

Artiklové číslo: 083496 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 660 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Barva Modrá; Oranžová
Provozní tlak max 3 bar
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava Polyamid (PA)
Materiál těsnění Viton
Druh produktu Tlakový rozprašovač
S hadicí ano
Objem 2 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem rozpouštědel; Minerální oleje; tuky; uhlovodíky; čistič brzd
Nevhodné pro Agresivní kapaliny
Vlastnosti Funkce trvalého stříkání; Nastavitelná postřikovací tryska; Stojan; Se stříkací pistolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Číslo výrobce 083496 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
2 trysky v různých délkách, stříkají v libovolné poloze, s těsněním Viton. S aretační páčkou pro funkci trvalého rozprašování.

Použití:

Odolné proti běžným kapalinám s obsahem rozpouštědel, uhlovodíkům (čističe brzd), minerálním olejům a tukům. Nevhodné pro agresivní kapaliny, které by mohly napadat těsnění Viton.