Drukspuit met 2 verschillende spuitkoppen, Type: 2

Artikelnummer: 083496 2
Nieuw product.
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.275 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Kleur blauw; oranje
Bedrijfsdruk max. 3 bar
Materiaal basisdeel kunststof
Materiaal spraykop polyamide (PA)
Materiaal afdichting Viton
Producttype drukspuit
Met slang ja
Inhoud 2 l
Geschikt voor koolwaterstoffen; minerale oliën; remmenreiniger; vetten; vloeistoffen met oplosmiddelen
Ongeschikt voor agressieve vloeistoffen
Eigenschappen functie voor continu sproeien; spuitnippel verstelbaar; voet; met spuitfunctie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083496 2
EAN/GTIN 4069515053747
Nummer fabrikant 083496 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
2 spuitkoppen in verschillende lengtes, spuit in elke stand, met Viton-afdichting. Met vergrendelhendel voor continu sproeien.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke vloeistoffen met oplosmiddelen, koolwaterstoffen (remmenreiniger), minerale oliën en vetten. Niet geschikt voor agressieve vloeistoffen, die de Viton-afdichting kunnen aantasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten