Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2

Artikel-Nr.: 083496 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 660 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Farbe blau; orange
Betriebsdruck max. 3 bar
Material Körper Kunststoff
Material Sprühkopf Polyamide (PA)
Material Dichtung Viton
Produktart Drucksprüher
mit Schlauch ja
Fassungsvermögen 2 l
geeignet für Bremsenreiniger; Fette; Kohlenwasserstoffe; Lösemittelhaltige Flüssigkeiten; Mineralöle
ungeeignet für aggressive Flüssigkeiten
Eigenschaften Dauersprühfunktion; Sprühdüse verstellbar; Standfuß; mit Sprühpistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Herstellernummer 083496 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau. Verstellbare Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position, mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.

Verwendung:

Beständig für gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten, die die Viton-Dichtung angreifen könnten.