Slėginis purkštuvas su 2 skirtingais purškimo antgaliais, Tipas: 2

Prekės Nr.: 083496 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 684 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Darbinis slėgis maks. 3 bar
Korpuso medžiaga iš plastiko
Medžiagos purškimo antgalis poliamidas (PA)
Sandarinimo medžiaga Viton
Produkto rūšis pneumatinis purškiklis
Su žarna taip
Talpa 2 l
Tinka angliavandeniliai; mineralinės alyvos; riebalai; skysčiai, kurių sudėtyje yra tirpiklių; stabdžių valiklis
Netinka agresyvūs skysčiai
Savybės nuolatinio įpurškimo funkcija; reguliuojamas purkštukas; stovas; su purškimo pistoletu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Gamintojo numeris 083496 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas plastikinis laikiklis. Patogios formos rankena slėgiui pakelti. Reguliuojamas žalvarinis purškimo antgalis, kuriuo gali pukšti dulksną arba srovę.
2 skirtingo ilgio purškimo antgaliai, purškia visomis kryptimis. Su fiksavimo svirtimi purškimui.

Paskirtis:

Atsparus įprastiems tirpiklių turintiems skysčiams, angliavandeniliams (stabdžių valikliams), mineralinėms alyvoms ir tepalams. Netinka agresyviems skysčiams, kurie gali paveikti Viton sandariklį.