Pulverizator sub presiune cu 2 duze diferite de pulverizare, Tip: 2

Cod articol.: 083496 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.690 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Culoarea albastru; portocaliu
Presiune de funcționare max. 3 bar
Material corp plastic
Material cap de pulverizare Poliamide (PA)
Materialul garniturii de etanşare Viton
Tip produs Pulverizator sub presiune
Cu furtun da
Volum 2 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de solvenți; Uleiuri minerale; hidrocarburi; subtanță de curățat frânele; unsoare
Nu este recomandat pentru Lichide agresive
Caracteristici Funcţie de pulverizare continuă; Duză de pulverizare reglabilă; Picior de sprijin; Cu pistol de pulverizare

Identificare și clasificare

Cod articol 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Număr producător 083496 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creşterea presiunii. Duză de pulverizare reglabilă, de la ceaţă de pulverizare până la jet punctiform.
2 duze de pulverizare de diferite lungimi, pulverizează în orice poziţie, cu garnitură Viton. Cu pârghie de blocare pentru funcţia de pulverizare continuă.

Aplicaţie:

Rezistent la lichide obișnuite care conțin solvenți, hidrocarburi (agenți pentru curățarea frânelor), uleiuri minerale și lubrifianți. Nerecomandat pentru lichidele agresive, care pot ataca garnitura Viton.