Tlačni pršilnik z 2 različnima pršilnima šobama, Tip: 2

Št. art.: 083496 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.684 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Barva modra; oranžna
Delovni tlak maks. 3 bar
Material, telo umetne mase
Material pršilne glave poliamid (PA)
Material tesnila Viton
Vrsta izdelka tlačni razpršilniki
S cevjo da
Prostornina 2 l
Primerno za masti; mineralna olja; ogljikovodiki; sredstva za čiščenje zavor; tekočine, ki vsebujejo topila
Neprimerno za agresivne tekočine
Lastnosti funkcija trajnega pršenja; nastavljiva pršilna šoba; noga; s pršilno pištolo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083496 2
EAN/GTIN 4069515053747
Številka proizvajalca 083496 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva pršilna šoba, za nastavitev od pršilne megle do curka.
2 razpršilni šobi različnih dolžin razpršujeta v vsakem položaju, s tesnilom Viton. Z zaporno ročico za neprekinjeno razprševanje.

Uporaba:

Odporno proti običajnim tekočinam, ki vsebujejo topila, ogljikovodikom (sredstvo za čiščenje zavor), mineralnim oljem in mastem. Ni primerno za agresivne tekočine, ki bi lahko poškodovale tesnilo iz vitona.