Tryksprøjte med 2 forskellige dyser, Type: 2

Art.-nr.: 083496 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.680 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Farve blå; orange
Driftstryk maks. 3 bar
Materiale, krop kunststof
Materiale, sprøjtehoved polyamid (PA)
Materiale, tætning Viton
Produkttype tryksprøjte
med slange ja
Kapacitet 2 l
Egnet til bremserengøringsmiddel; fedtstoffer; kulbrinter; mineralske olier; væsker, der indeholder opløsningsmidler
ikke egnet til aggressive væsker
egenskaber vedvarende sprøjtefunktion; sprøjtedyse, justerbar; fod; med sprøjtepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083496 2
EAN/GTIN 4069515053747
Producentnummer 083496 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses kunststofbeholder. Praktisk paddehattegreb til trykopbygning. Indstillelig sprøjtedyse fra sprøjtetåge til punktstråle.
2 sprøjtedyser i forskellige længder, sprøjter i alle positioner, med Viton-tætning. Med stopgreb til vedvarende sprøjtning.

Anvendelse:

Bestandig over for gængse opløsningsmiddelholdige væsker, kulbrinter (bremserengøringsmiddel), mineralolier og fedt. Egner sig ikke til aggressive væsker, som ville kunne angribe Viton-tætningen.