Pulvérisateur sous pression avec 2 gicleurs différents, Type: 2

Réf.: 083496 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 682 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
Couleur bleu; orange
Pression de service max. 3 bar
Matériau corps plastique
Matériau de la tête de pulvérisation polyamide (PA)
Matériau du joint Viton
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Avec tuyau oui
Capacité 2 l
Pour graisses; huiles minérales; hydrocarbures; liquides à base de solvants; nettoyants pour freins
Pas pour liquides agressifs
Caractéristiques fonction de pulvérisation continue; gicleur réglable; socle; avec pistolet pulvérisateur

Identification et classification

Référence article 083496 2
EAN / GTIN 4069515053747
Réf. fabricant 083496 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur réglable, du brouillard au jet ciblé.
2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n’importe quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de pulvérisation continue.

Utilisation:

Résistant aux liquides à base de solvants courants, aux hydrocarbures (nettoyants pour freins), aux huiles minérales et aux graisses. Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager le joint Viton.