{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | LOCTITE 243 | |
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Min. temperatura przechowywania | 8 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 21 °C | |
| Trwałość od daty produkcji | 24 miesiące | |
| Rozmiar gwintu maks. | M36 | |
| Demontaż | Zwykłym narzędziem | |
| Do materiału | metal | |
| Baza chemiczna | Ester dimetakrylanu | |
| Postać chemiczna | W postaci ciekłej | |
| Pojemność | 50 ml | |
| Gęstość | 1,15 g/cm3 | |
| Min. lepkość dynamiczna | 1 300 mPas | |
| Maks. lepkość dynamiczna | 3 000 mPas | |
| Klasa wytrzymałości | Średnia wytrzymałość | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
| Pewność działania po min. | 120 min | |
| Min. moment zrywający | 26 Nm | |
| Temperatura zapłonu | 93 °C | |
| Min. zakres temperatur | -55 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 180 °C | |
| Zakres zastosowania | Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub | |
| Właściwości | Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Tiksotropowy; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu | |
| Rodzaj produktu | zabezpieczenie śrub |
| Numer artykułu | 083301 243 | |
| EAN / GTIN | 4058093009000 | |
| Numer producenta | 791424 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |