Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 243

Prekės Nr.: 083301 243
Kaina už vieną 1 vnt. (1156,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 936 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 243
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Spalva mėlyna
Sandėliavimo temperatūra nuo 8 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnesiai
Sriegio dydis maks. M36
Išardymas su standartiniu įrankiu
Tinka medžiagoms metalas
Cheminė bazė dimetakrilato esteris
Cheminė forma skyst.
Užpildymo kiekis 50 ml
Tankis 1,15 g/cm3
Dinaminis klampumas min. 1 300 mPas
Dinaminis klampumas maks. 3 000 mPas
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
Kietumas tempiant pagal min. 10 min
Funkcinis stiprumas pagal min. 120 min
Atlaisvinimo momentas min. 26 Nm
Užsiliepsnoj. temperat. 93 °C
Temperatūros taikymo diapazonas min. −55 °C
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 180 °C
Paskirtis jungtis; universaliam naudojimui; varžtų sandarinimo priemonė
Savybė atsp. alyvai; atspar. vibracijai; fluorescencin. UV spinduliuose; sandar.; sumažina strigimą; tiksotropin.
Produkto rūšis varžtų sandarinimo priemonė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083301 243
EAN / GTIN 4058093009000
Gamintojo numeris 791424
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

LOCTITE® yra visame pasaulyje pirmaujantis Henkel prekės ženklas, apimantis efektyvius klijus, sandariklius ir paviršių apdorojimo priemones. Jau dešimtmečius šis vardas asocijuojasi su maksimaliu patikimumu bei kompetencija pramoninėje srityje. Naudodamas inovatyvias technologijas ir platų sprendimų asortimentą, LOCTITE padeda optimizuoti gamybos procesus, didinti įrangos patikimumą ir išvengti mašinų prastovų.
Sriegių fiksavimo priemonė, skirta apsaugoti varžtus nuo savaiminio atsilaisvinimo dėl vibracijos ir temperatūrinių įtempių.

Paskirtis:

vidutinio tvirtumo, fiksuoja varžtus ir tuo pačiu metu juos sandarina.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai