Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 243

Št. art.: 083301 243
Cena na 1 kos (1156,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 243
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Barva modra
Temperatura skladiščenja od 8 °C
Temperatura skladiščenja do 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 meseci
Velikost navoja maks. M36
Demontaža z običajnim orodjem
Primerno za material kovina
Kemična osnova dimetakrilat ester
Kemijska oblika tekoče
Količina polnjenja 50 ml
Gostota 1,15 g/cm3
Dinamična viskoznost min. 1.300 mPas
Dinamična viskoznost maks. 3.000 mPas
Razred trdnosti srednje trdno
Trdnost po min. 10 min
Funkcionalna trdnost po min. 120 min
Navor za sprostitev min. 26 Nm
Vnetišče 93 °C
Temperaturno območje min. −55 °C
Temperaturno območje maks. 180 °C
Področje uporabe spajanje; sredstva za varovanje vijakov; univerzalna uporaba
Lastnost fluorescenčni pod UV-svetlobo; odpornost proti vibracijam; preprečuje zaribanje; s tesnjenjem; tiksotropnost; tolerantnost na olje
Vrsta izdelka sredstva za varovanje vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083301 243
EAN/GTIN 4058093009000
Številka proizvajalca 791424
Proizvajalec/odgovorna oseba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Izvedba:

LOCTITE® je vodilna svetovna blagovna znamka podjetja Henkel za visokozmogljiva lepila, tesnilna sredstva in sredstva za površinsko obdelavo ter že desetletja zagotavlja največjo zanesljivost in strokovnost v industrijskih aplikacijah. Z inovativnimi tehnologijami in široko paleto rešitev LOCTITE pomaga optimizirati proizvodne procese, povečati zanesljivost naprav in preprečiti izpade strojev.
Sredstvo za varovanje vijakov za preprečevanje neželenega odvijanja vijakov zaradi vibracij in termičnih napetosti.

Uporaba:

Srednje trdno, primerno za varovanje vijakov in sočasno tesnjenje.

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost