• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 2701

Nr art.: 083301 2701

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 2701
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
Kolor Zielony
Temperatura przechowywania od 8 °C
Temperatura przechowywania do 21 °C
Trwałość od daty produkcji 17 miesiące
Rozmiar gwintu maks. M20
Demontaż Wersja masywna
Do materiału metal
Baza chemiczna Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,1 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 500 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 900 mPas
Klasa wytrzymałości Wysoka wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 10 min
Pewność działania po min. 360 min
Min. moment zrywający 38 Nm
Temperatura zapłonu 93 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 150 °C
Zakres zastosowania Powierzchnie galwanizowane; Wypełniacz do szczelin; zabezpieczenie śrub
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Rodzaj produktu zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083301 2701
EAN / GTIN 4058093009185
Numer producenta 1145893
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym poluzowaniem spowodowanym wibracjami i naprężeniami termicznymi.

Zastosowanie:

Szczególnie do stosowania na powierzchniach pasywnych, takich jak np. wysokostopowe stale CrNi.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.