Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 270

Nr art.: 083301 270
Cena za 1 sztuka (PLN 5898,93 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
665 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 270
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
Kolor Zielony
Temperatura przechowywania od 8 °C
Temperatura przechowywania do 21 °C
Trwałość od daty produkcji 29 miesiące
Rozmiar gwintu maks. M20
Demontaż Wersja masywna
Do materiału metal
Baza chemiczna Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,1 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 400 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 600 mPas
Klasa wytrzymałości Wysoka wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 10 min
Pewność działania po min. 180 min
Min. moment zrywający 33 Nm
Temperatura zapłonu 110 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 180 °C
Zakres zastosowania Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Rodzaj produktu zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083301 270
EAN / GTIN 5010266270418
Numer producenta 791425
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym poluzowaniem spowodowanym wibracjami i naprężeniami termicznymi.

Zastosowanie:

O wysokiej wytrzymałości, do ciągłego wykonywania połączeń śrubowych, płynny.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.