Adeziv pentru fixarea şuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 243

Cod articol.: 083301 243
Preț per 1 buc. (1132,80 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 243
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Culoarea albastru
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Dimensiune filet max. M36
Demontarea Cu sculă normală
Recomandat pentru material metal
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 50 ml
Densitate 1,15 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 1.300 mPas
Viscozitate dinamică max. 3.000 mPas
Clasă de rezistenţă Rezistenţă medie
Forța mâinii după min. 10 min
Rezistență funcțională după min. 120 min
Cuplu de rupere min. 26 Nm
Punct de aprindere 93 °C
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 180 °C
Domeniu de utilizare Amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal; adeziv pentru fixarea şuruburilor
Caracteristici Etanş; Fluorescent la radiaţie UV; Rezistenţă la vibraţii; Tixotrop; Toleranţă la uleiuri; Împiedică înţepenirea
Temperatură min. de depozitare 8 °C
Temperatură max. de depozitare 21 °C
Tip produs adeziv pentru fixarea şuruburilor

Identificare și clasificare

Cod articol 083301 243
EAN / GTIN 4058093009000
Număr producător 791424
Producător/responsabil Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descriere

Execuţie:

LOCTITE® este marca de top la nivel mondial a companiei Henkel în domeniul adezivilor, agenților de etanșare și tratamentelor de suprafață de înaltă performanță și este sinonimă de zeci de ani cu fiabilitate maximă și expertiză în aplicații industriale. Prin tehnologii inovatoare și o gamă largă de soluții, LOCTITE contribuie la optimizarea proceselor de producție, la creșterea fiabilității instalațiilor și la împiedicarea defecțiunilor utilajelor.
Adeziv pentru fixarea şuruburilor pentru a preveni slăbirea spontană a șuruburilor cauzată de vibrații și tensiuni termice.

Aplicaţie:

Cu rezistenţă medie, serveşte la asigurarea şuruburilor şi etanşează în acelaşi timp.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate