Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 243_EGFD

Nr art.: 083301 243_EGFD
Cena za 1 sztuka (PLN 5843,38 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 243
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Kolor Niebieskie
Temperatura przechowywania od 8 °C
Temperatura przechowywania do 21 °C
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Rozmiar gwintu maks. M36
Demontaż Zwykłym narzędziem
Do materiału metal
Baza chemiczna Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,15 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 1 300 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 3 000 mPas
Klasa wytrzymałości Średnia wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 10 min
Pewność działania po min. 120 min
Min. moment zrywający 26 Nm
Temperatura zapłonu 93 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 180 °C
Zakres zastosowania Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Tiksotropowy; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Rodzaj produktu zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083301 243_EGFD
EAN / GTIN 5010266000688
Numer producenta 1335884
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym poluzowaniem spowodowanym wibracjami i naprężeniami termicznymi.

Zastosowanie:

O średniej wytrzymałości, służy do zabezpieczania śrub i jednocześnie do uszczelniania.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.