Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 243

Art.-nr.: 083301 243
Pris pr. 1 styk (DKK 8439,80 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.752 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 243
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Farve blå
Opbevaringstemperatur fra 8 °C
Opbevaringstemperatur op til 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måneder
Gevindstørrelse maks. M36
Afmontering med normalt værktøj
Egnet til materiale metal
Kemisk basis dimethakrylatester
Kemisk form flydende
Påfyldningsmængde 50 ml
Tæthed 1,15 g/cm3
Dynamisk viskositet min. 1.300 mPas
Dynamisk viskositet maks. 3.000 mPas
Styrkeklasse mellemfast
Håndfasthed efter min. 10 min
Funktionel styrke efter min. 120 min
Brydningsmoment min. 26 Nm
Flammepunkt 93 °C
Temperaturområde min. -55 °C
Temperaturområde maks. 180 °C
Brugsområde føjeforbindelse; skruesikring; til allround anvendelse
Egenskab fluorescerende under UV-lys; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; olietolerant; thixotrop; tætning; vibrationsbestandig
Produkttype skruesikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083301 243
EAN/GTIN 4058093009000
Producentnummer 791424
Producent/ansvarlig person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Betegnelse

Udførelse:

Loctite® er Henkels globalt førende mærke inden for højtydende lim, tætningsmidler og overfladebehandlinger og har i årtier stået for maksimal pålidelighed og ekspertise inden for industrielle anvendelser. Med innovative teknologier og et bredt udvalg af løsninger hjælper Loctite med at optimere produktionsprocesser, forøge pålideligheden af anlæg og forhindre maskinstop.
Skruesikring til at forhindre, at skruer løsner sig af sig selv på grund af vibrationer og termiske spændinger.

Anvendelse:

Mellemfast, bruges til skruesikring og tætner samtidigt.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter