Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 222

Nr art.: 083301 222
Cena za 1 sztuka (PLN 5900,01 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 222
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Kolor Fioletowy
Min. temperatura przechowywania 8 °C
Maks. temperatura przechowywania 21 °C
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Rozmiar gwintu maks. M36
Demontaż Zwykłym narzędziem
Do materiału metal
Baza chemiczna Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,08 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 900 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 1 500 mPas
Klasa wytrzymałości Niska wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 15 min
Pewność działania po min. 360 min
Min. moment zrywający 6 Nm
Temperatura zapłonu 100 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 150 °C
Zakres zastosowania Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na wibracje; Tiksotropowy; Zapobiega zapieczeniu
Rodzaj produktu zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083301 222
EAN / GTIN 4058093008942
Numer producenta 195743
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym poluzowaniem spowodowanym wibracjami i naprężeniami termicznymi.

Zastosowanie:

O średniej wytrzymałości, łatwy demontaż, odpowiedni do wszystkich metali oraz materiałów pasywnych.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.