Kosz wsadowy Select, Typ: 4

Nr art.: 082101 4
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Oznaczenie producenta Einsatzkorb Select, Typ: 4
Kolor Srebrna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Einsatzkorb
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 195 mm
Szerokość 105 mm
Wysokość 95 mm
Właściwości Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082000 rozmiar 3 i nr 082003 rozmiar 3, urządzenie do płukania nr 082004 rozmiar S, urządzenie do osuszania nr 082005 rozmiar 3.