Atsarginis krepšys Pasirinkti, Tipas: 4

Prekės Nr.: 082101 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Gamintojo pavadinimas Einsatzkorb Select, Typ: 4
Spalva sidabro spalvos
Plotis 105 mm
Ilgis 195 mm
Ypatumai Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Einsatzkorb
Aukštis 95 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082000 dyd. 3 ir Nr. 082003 dyd. 3, plovimo įrenginys Nr. 082004 dyd. S, džiovinimo įrenginys Nr. 082005 dyd. 3.