Kosz wsadowy Select, Typ: 12

Nr art.: 082101 12
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Select
Rodzaj produktu Kosz wsadowy
Pojemność 12 l
materiał kosza Metal
maks. nośność całkowita 7 kg
Długość 250 mm
Szerokość 190 mm
Wysokość 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082000 rozmiar 12 i nr 082003 rozmiar 12, urządzenie do płukania nr 082004 rozmiar L i XL, urządzenie do osuszania nr 082005 rozmiar 12.