Coş de utilizare Select, Tip: 4

Cod articol.: 082101 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Accesoriu pentru Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Denumirea producătorului Einsatzkorb Select, Typ: 4
Culoarea argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Einsatzkorb
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Lungime 195 mm
Lăţime 105 mm
Înălţime 95 mm
Specificații Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung

Identificare și clasificare

Cod articol 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curăţat cu ultrasunete cod 082000 ref. 3 și cod 082003 ref. 3, dispozitiv de spălare cod 082004 ref. S, dispozitiv de uscare cod 082005 ref. 3.