{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Select | |
| Rodzaj produktu | Kosz wsadowy | |
| Pojemność | 30 l | |
| materiał kosza | Metal | |
| maks. nośność całkowita | 10 kg | |
| Długość | 455 mm | |
| Szerokość | 250 mm | |
| Wysokość | 110 mm |
| Numer artykułu | 082101 30 | |
| EAN / GTIN | 4250004100107 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |