Vkládací koš Select, Typ: 4

Artiklové číslo: 082101 4
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Označení výrobce Einsatzkorb Select, Typ: 4
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Einsatzkorb
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 195 mm
Šířka 105 mm
Výška 95 mm
Specifikace Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082000 vel. 3 a č. 082003 vel. 3, oplachovací zařízení č. 082004 vel. S, vysoušecí zařízení č. 082005 vel. 3.