Kosz wsadowy Select, Typ: 6

Nr art.: 082101 6
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Select
Rodzaj produktu Kosz wsadowy
Pojemność 6 l
materiał kosza Metal
maks. nośność całkowita 5 kg
Długość 255 mm
Szerokość 115 mm
Wysokość 75 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082000 rozmiar 6 i nr 082003 rozmiar 6, urządzenie do płukania nr 082004 rozmiar M, L i XL.