Cesto insertable Select, Tipo: 4

Número de artículo: 082101 4
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accesorios para Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Denominación del fabricante Einsatzkorb Select, Typ: 4
Color plateado
Contenido pieza única
Tipo de producto Einsatzkorb
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Longitud 195 mm
Anchura 105 mm
Altura 95 mm
Características Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung

Identificación y clasificación

Número de artículo 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082000 tam. 3 y n.° 082003 tam. 3, unidad de descarga n.° 082004 tam. S, unidad de secado n.° 082005 tam. 3.