Einsatzkorb Select, Typ: 4

Artikel-Nr.: 082101 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zubehör für Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3; Spülgerät Nr. 082004 Gr. S; Trocknungsgerät Nr. 082005 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3; Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 3
Herstellerbezeichnung Einsatzkorb Select, Typ: 4
Farbe silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Einsatzkorb
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Länge 195 mm
Breite 105 mm
Höhe 95 mm
Spezifika Fassungsvermögen: 3 l; Griffe: Rilsan-beschichtet; Material: Edelstahl (WNr. 1.4301); Maximale Tragkraft: 3 kg; Oberfläche: durchgehend gelocht (quadratische Perforationen) für Drainage und Belüftung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082101 4
EAN / GTIN 4250004100039
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 3 und Nr. 082003 Gr. 3, Spülgerät Nr. 082004 Gr. S, Trockungsgerät Nr. 082005 Gr. 3.