Kosz wsadowy Select, Typ: 18

Nr art.: 082101 18
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Select
Rodzaj produktu Kosz wsadowy
Pojemność 18 l
Materiał kosza Metal
Maks. nośność całkowita 8 kg
Długość 280 mm
Szerokość 250 mm
Wysokość 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082101 18
EAN / GTIN 4250004100091
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082000 rozmiar 18 i nr 082003 rozmiar 18, urządzenie do płukania nr 082004 rozmiar L i XL.