Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem RC CE1 0201 Comfort IP44, Typ: RCCE10201

Nr art.: 081599 RCCE10201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP44
Oznaczenie producenta RC CE1 0201 Comfort
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Czarny; Białe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 2
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 4,35 A
Pobór mocy 1 000 W
Rodzaj produktu gniazdo
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; Możliwość montażu ściennego; Z zabezpieczeniem przed dziećmi; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Numer producenta 1507030
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Do komfortowego włączania i wyłączania zdalnie urządzeń elektrycznych i lamp do 1000 W. Idealny do przełączania trudno dostępnych urządzeń w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

2 gniazdka sterowane pilotem IP44 i 1 pilot (wraz z baterią 3 V, typ CR2032).

Wskazówka:

Wersja zgodna z przepisami państw F, B, PL, CZ na zamówienie.