Set za radio vezu RC CE1 0201 Comfort IP44, tip: RCCE10201

Artikl br.: 081599 RCCE10201
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1 kom.
Poklopac za bateriju litij (Li)
Internacionalna veličina gumb-baterija (CR2032)
IP-klasa zaštite IP44
Oznaka proizvođača RC CE1 0201 Comfort
Opskrba energijom na bateriju
Boja crno; bijela
Stupanj zaštite / stupanj zaštite IP stupanj zaštite
Tip utičnice F
Broj, utičnica 2
Nazivni napon, utičnica 230 V
Nazivna struja, utičnica 4,35 A
Prihvat snaga 1.000 W
Vrsta proizvoda utičnica
Područje primjene unutarnje područje; vanjsko područje
Karakteristike prekidač za uključivanje/isključivanje; otporno na prskanje vode; moguća montaža na zid; integrirana zaštita za djecu; zaštita od preopterećenja
Materijal kućišta plastika
Vrsta priključka utičnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Broj proizvođača 1507030
Proizvođač/odgovorna osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Za udobno paljenje i gašenje elektroničkih uređaja putem radio veze i svjetiljki do 1000 W. Idealno za prebacivanje teško pristupačnih uređaja za unutarnje i vanjsko područje.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

2 prijemnika za utičnice IP44 i 1 ručni odašiljač (uključujući 3 V baterije, tipa CR2032).

Napomena:

Izvedba za zemlje F, B, PL, CZ na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu