Nuotolinio valdymo rinkinys RC CE1 0201 Comfort IP44, Tipas: RCCE10201

Prekės Nr.: 081599 RCCE10201
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
IP apsaugos klasė IP44
Gamintojo pavadinimas RC CE1 0201 Comfort
Maitinimas veikia su baterija
Spalva juoda; baltas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 2
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 4,35 A
Naudojama galia 1 000 W
Produkto rūšis kištukas
Paskirtis išorė; vidus
Savybės įjungimo / išjungimo jungiklis; su apsauga nuo drėgmės; galima tvirtinti prie sienos; integruota apsauga nuo vaikų; apsauga nuo perkrovos
Korpuso medžiaga iš plastiko
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Gamintojo numeris 1507030
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Patogus elektros prietaisų ir lempų iki 1000 W įjungimas radijo bangomis. Idealiai tinka junginėti sunkiai prieinamus prietaisus viduje ir lauke.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

2 elektros lizdų imtuvai IP44 ir 1 rankinis siųstuvas (su 3 V baterijomis, tipas CR2032).

Pastaba:

Eksportas į F, B, PL, CZ šalis pagal užklausą.