Sada bezdrátového ovládání RC CE1 0201 Comfort IP44, Typ: RCCE10201

Artiklové číslo: 081599 RCCE10201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce RC CE1 0201 Comfort
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá; Bílá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 4,35 A
Příkon 1 000 W
Druh produktu zásuvka
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Vypínač; Chráněno před postříkáním vodou; Možnost montáže na stěnu; Integrovaná dětská pojistka; ochrana proti přetížení
Materiál pouzdra plast
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Číslo výrobce 1507030
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Pro pohodlné bezdrátové zapínání a vypínání elektrospotřebičů a svítilen do 1000 W. Ideální pro zapínání obtížně přístupných přístrojů ve vnitřním a vnějším prostředí.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

2 zásuvkové přijímače IP44 a 1 ruční vysílač (včetně 3 V baterie, typ CR2032).

Poznámka:

Provedení pro země F, B, PL, CZ na poptávku.