{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Typ av batteri | litium (Li) | |
| Internationellt utförande | knappcell (CR2032) | |
| IP-kapslingsklass | IP44 | |
| Tillverkarens beteckning | RC CE1 0201 Comfort | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Färg | svart; vit | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Eluttag typ | F | |
| Antal, eluttag | 2 | |
| Märkspänning, eluttag | 230 V | |
| Märkström, eluttag | 4,35 A | |
| Effektförbrukning | 1 000 W | |
| Produktslag | eluttag | |
| Användningsområde | inomhus; utomhus | |
| Egenskaper | strömbrytare; stänkvattenskyddad; kan monteras på vägg; inbyggd barnsäkring.; överbelastningsskydd | |
| Material hus | plast | |
| Anslutningstyp | eluttag |
| Artikkelkode | 081599 RCCE10201 | |
| EAN / GTIN | 4007123643547 | |
| Manufacturer number | 1507030 | |
| Manufacturer/responsible person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |