Set pentru telecomandă RC CE1 0201 Comfort IP44, Tip: RCCE10201

Cod articol.: 081599 RCCE10201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP44
Denumirea producătorului RC CE1 0201 Comfort
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip priză F
Număr, Priză 2
Tensiune nominală, Priză 230 V
Curent nominal, Priză 4,35 A
Putere absorbită 1.000 W
Tip produs priză
Domeniu de utilizare exterior; interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Protejat contra stropirii; Se poate monta pe perete; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Număr producător 1507030
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Pentru pornirea şi oprirea confortabilă prin radio a aparatelor electrice şi a lămpilor de până la 1000 W. Ideal pentru comutarea aparatelor greu accesibile din interior şi exterior.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

2 prize cu receptor IP44 şi 1 emiţător manual (inclusiv baterie de 3 V, tip CR2032).

Notă:

Execuţia pentru ţările F, B, PL, CZ este disponibilă la cerere.