Conjunto de comando por rádio RC CE1 0201 Comfort IP44, Tipo: RCCE10201

N.º do artigo: 081599 RCCE10201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1 un.
Tipo de pilha lítio (Li)
Tamanho internacional pilha botão (CR2032)
Tipo de proteção IP IP44
Designação do fabricante RC CE1 0201 Comfort
Alimentação de energia a pilhas
Cor negro; blanco
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de tomada F
Número, tomada 2
Tensão nominal, tomada 230 V
Corrente nominal, tomada 4,35 A
Consumo energético 1 000 W
Tipo de produto tomada
Área de aplicação área exterior; área interior
Propriedades Interruptor de encendido/apagado; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; Protección infantil integrada; protección contra sobrecargas
Material da caixa plástico
Tipo de ligação tomada

Identificação e classificação

Número do artigo 081599 RCCE10201
EAN/GTIN 4007123643547
Número do fabricante 1507030
Fabricante/responsável Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrição

Versão:

Para ligar e desligar facilmente via rádio os aparelhos elétricos e lanternas até 1000 W. Ideal para ativar dispositivos de difícil acesso em espaços interiores e exteriores.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Material fornecido:

2 recetores de tomada IP44 e 1 transmissor manual (incl. pilha 3 V, tipo CR2032).

Nota:

Versão para os países F, B, PL, CZ a pedido.

Descarregamentos e documentos