Fjernstyringssæt RC CE1 0201 Comfort IP44, Type: RCCE10201

Art.-nr.: 081599 RCCE10201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
IP-kapslingsklasse IP44
Producentbetegnelse RC CE1 0201 Comfort
Energiforsyning batteridrevet
Farve sort; hvid
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 2
Nominel spænding, stikkontakt 230 V
Nominel strøm, stikkontakt 4,35 A
Effektforbrug 1.000 W
Produkttype stikkontakt
Brugsområde indendørs; udendørs
Egenskaber tænd/sluk-kontakt; stænkvandsbeskyttet; mulighed for vægmontering; integreret børnesikring; overbelastningssikring
Materiale, hus kunststof
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081599 RCCE10201
EAN/GTIN 4007123643547
Producentnummer 1507030
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Til komfortabel fjernstyret tænding og slukning af elapparater og lamper indtil 1000 W. Ideel til at tænde/slukke vanskeligt tilgængelige apparater indendørs og udendørs.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

2 stikkontaktmodtagere IP44 og 1 håndsender (inklusive 3-V-batteri, type CR2032).

Bemærk:

Udførelse til landene F, B, PL, CZ på forespørgsel.