Juego de conexión inalámbrica RC CE1 0201 Comfort IP44, Tipo: RCCE10201

Número de artículo: 081599 RCCE10201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP44
Denominación del fabricante RC CE1 0201 Comfort
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color negro; blanco
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 2
Tensión nominal, Toma de corriente 230 V
Corriente nominal, Toma de corriente 4,35 A
Consumo de potencia 1.000 W
Tipo de producto toma de corriente
Intervalo de empleo exterior; interior
Características Interruptor de encendido/apagado; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; Protección infantil integrada; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Número del fabricante 1507030
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Para un cómodo encendido y apagado inalámbrico de aparatos eléctricos y lámparas hasta 1000 W. Ideal para encender aparatos de difícil acceso en interiores y exteriores.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Volumen de suministro:

2 receptores de regletas de enchufes IP44 y 1 emisor manual (incluye pila de 3 V, tipo CR2032).

Nota:

Versión para los países F, B, PL, CZ a petición.