Set di interruttori radio RC CE1 0201 Comfort IP44, Modello: RCCE10201

Codice art.: 081599 RCCE10201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP44
Denominazione originale prodotto RC CE1 0201 Comfort
Alimentazione Funzionamento a batteria
Colore black; white
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Modello di presa F
Numero, Presa di corrente 2
Tensione nominale, Presa di corrente 230 V
Corrente nominale, Presa di corrente 4,35 A
Potenza assorbita 1.000 W
Tipo di prodotto presa di corrente
Campo di impiego campo esterno; campo interno
Caratteristiche on/Off switch; splash-proof; suitable for wall-mounting; integrated child-proofing; overload protection
Materiale corpo plastica
Tipo di collegamento Presa di corrente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081599 RCCE10201
EAN / GTIN 4007123643547
Codice del produttore 1507030
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Per accendere e spegnere in tutta comodità via radio apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W. Ideali per attivare gli apparecchi difficilmente raggiungibili negli ambienti interni ed esterni.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

2 ricevitori per prese IP44 e 1 trasmettitore manuale (inclusa la batteria da 3 V, modello CR2032).

Nota:

Esecuzione per i Paesi F, B, PL, CZ su richiesta.