{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 st. | |
| Type batterij | lithium (Li) | |
| Internationaal type | knoopcel (CR2032) | |
| IP-beschermklasse | IP44 | |
| Artikelomschrijving producent | RC CE1 0201 Comfort IP44; RCCE10201 | |
| Energievoorziening | batterijvoeding | |
| Kleur | zwart; wit | |
| Beschermklasse / veiligheidsklasse | IP-beschermingsgraad | |
| Aantal schakelaars | 1 st. | |
| Contactdoos type | F | |
| Aantal, contactdoos | 2 | |
| Producttype | contactdoos | |
| Toepassingsgebied | binnen; buiten | |
| Eigenschappen | aan-/uit-schakelaar; spatwaterdicht; draaggreep; wandmontage mogelijk; geïntegreerde kinderbeveiliging; overbelastingsbeveiliging | |
| Materiaal behuizing | kunststof | |
| Aansluitingstype | contactdoos |
| Artikelnummer | 081599 RCCE10201 | |
| EAN/GTIN | 4007123643547 | |
| Nummer fabrikant | 1507030 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |