• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Lampy prętowe akumulatorowe LED, typ: 260

Nr art.: 081449 260
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
702 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP42
Stopień ochrony IK IK10
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. ϕ 40 lm
Strumień światła maks. ϕ 400 lm
Min. czas świecenia 3 h
Maks. czas świecenia 20 h
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 260 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Masa całkowita 94 g
Rodzaj zamocowania Magnes
Regulacja jasności tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Numer producenta 081449 260
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna i cienka akumulatorowa latarka prętowa LED z gumowaną powierzchnią, magnesem mocującym i dodatkową diodą LED na głowicy. 3 różne ustawienia oświetlenia (punktowe, jasne, przyciemnione). Możliwość wielokrotnego ładowania przez port USB-C. Idealna jako lampa inspekcyjna w ograniczonej przestrzeni.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Akumulatorowa lampa prętowa LED do wąskich obszarów roboczych.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Zabezpieczenie przed dotykiem i kroplami wody – stopień ochrony IP42.
  • Zabezpieczenie przed uderzeniami według IK 10.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.