• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

LED Akku-Stableuchte, Typ: 260

Artikel-Nr.: 081449 260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
832 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar nein
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
wiederaufladbar ja
IP Schutzart IP42
IK Schutzart IK10
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 3
Lichtstrom max. ϕ 400 lm
Leuchtdauer min. 3 h
Leuchtdauer max. 20 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IK Schutzart; IP Schutzart
Produktart Arbeitsleuchte
Länge gesamt L 260 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Gewicht gesamt 94 g
Art der Befestigung Magnet
Blendfrei nein
Flimmerfrei nein
Leuchtkraft verstellbar ja
Fokus einstellbar nein
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Herstellernummer 081449 260
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, schmale LED-Akku-Stabtaschenlampe mit gummierter Oberfläche, Haltemagnet und zusätzlicher LED am Lampenkopf. 3 verschiedene Leuchteinstellungen (Spot, hell, gedimmt). Wiederaufladbar über USB-C-Schnittstelle. Ideal als Inspektionsleuchte in beengter Umgebung.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Akku-Stableuchte für enge Arbeitsbereiche.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 42 gegen Berührung und Tropfwasser geschützt.
  • Nach IK 10 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.