LED-batteristavlygte, Type: 260

Art.-nr.: 081449 260
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.249 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri nej
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Gengenopladelig ja
IP-kapslingsklasse IP42
IK-kapslingsklasse IK10
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 3
Lysstrøm maks. 400 lm
Lysvarighed min. 3 h
Lysvarighed maks. 20 h
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 260 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 94 g
Type af fastgørelse magnet
Anti-blænding nej
Flimmerfri nej
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart nej
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081449 260
EAN/GTIN 4069515008563
Producentnummer 081449 260
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust, slank batteridrevet LED-stavlygte med gummioverflade, holdemagnet og ekstra LED i lampehovedet. 3 forskellige lysindstillinger (spot, kraftig, dæmpet). Kan genoplades via USB-C-port. Ideel som inspektionslampe under trange pladsforhold.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Genopladelig batteridrevet LED-stanglygte til trange arbejdsområder.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Beskyttet mod berøring og dråbevand iht. IP42.
  • Stødsikker iht. IK10.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.