Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Tyyppi: 260

Tuote nro.: 081449 260
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 42

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 42
Valovirta 400 lm
Valovirta, porras 2 40 lm
Valaisuaika 3 h - 20 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 260 mm
Paino 94 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Valmistajan numero 081449 260
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä, kapea akkukäyttöinen LED-sauvataskulamppu, kumipinnoite, kiinnitysmagneetti ja ylimääräinen LED lampun päässä. 3 erilaista valoasetusta (kohdevalo, kirkas, himmeä). Lataus USB-C-liitännän kautta. Soveltuu tarkastuslampuksi ahtaissa tiloissa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin ahtaille työalueille.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Suojattu kosketukselta ja tippuvalta vedeltä IP 42 -luokituksen mukaisesti.
  • IK 10 -luokan mukaisesti suojattu iskuilta.

Väärinkäyttö
  • Ei sovellu lasten käyttöön.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Käyttöä ei saa jatkaa, jos runko vioittuu.
  • Älä avaa runkoa.
  • Älä vaihda lamppua.